Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8361993
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GP-GSM2NE3256GNTD
EAN/GTIN:
     4719331806873
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Gigabyte - SSD - 256 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
2.3 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe) 1.3, Unterstützung von HMB (Host Memory Buffer), TRIM-Unterstützung, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.6 Watt (Lesen) ¦ 2.4 Watt (Schreiben) ¦ 1.9 mW (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
1700 MBps (lesen)/ 1100 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
180000 IOPS
4 KB Random Write
250000 IOPS
SSD-Leistung
300 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.