Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark (110 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
40X9137
40X9137
Artikel-Nr.:
     C1002-8362487
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40X9137
EAN/GTIN:
     5711783874386
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset lexmark
Lexmark - (110 V) - Wartungskit - für Lexmark MX610de, MX611de, MX611dhe, MX611dte, XM3150
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Trennrolle ¦ 1 x Fuser ¦ 1 x Pickup-Rolle ¦ 1 x Transferwalze
Verbrauchsmaterialtyp
Wartungskit (110 V)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark MX610de, MX611de, MX611dhe, MX611dte, XM3150
Weitere Suchbegriffe: drucker wartungsset
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,84*
€ 323,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,85*
€ 321,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,89*
€ 309,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,78*
€ 303,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,71*
€ 285,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.