Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Laufwerk
Artikel-Nr.:
     C1002-8362717
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5185-4862
EAN/GTIN:
     5705965597491
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
DVD Brenner
HP - Laufwerk - DVD-ROM - 16x - IDE - intern - 5.25" (13.3 cm) - Storm Gray - für Pavilion 700, 720, 750, 770, 78XX, 79XX, 84XX, 85XX, 86XX, 87XX, 96XX, 98XX, XT878, xv998
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Storm Gray
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
IDE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Pavilion 700.fr, 710.uk, 720.no, 730.no, 740.se, 750.no, 750.se, 760.se, 770.no, 770.se, 780.fr, 7820, 7825, 7840, 7845, 7850, 7855, 7864, 7865, 7870, 7875, 7880, 7885, 790.fr, 790.se, 7910, 7916, 7920, 7924, 7925, 7930, 7935, 7939, 7940, 7945, 7950, 7955, 7960, 7965, 7970, 7971, 8490, 8495, 8515, 8520, 8525, 8535, 8540, 8555C, 8560, 8575C, 8580C, 8590C, 8595C, 8630, 8640, 8650, 8650C, 8655, 8660, 8660C, 8662C, 8665, 8670, 8670C, 8674D, 8674F, 8679F, 8680, 8694F, 8699F, 8705I, 8710, 8720, 8725, 8730, 8750, 8755C, 8760, 8760C, 8762C, 8765C, 8766C, 8770C, 8775C, 8776C, 8785C, 8860, 8870, 9680C, 9686C, 9690C, 9692C, 9694C, 9695C, 9710, 9720, 9726, 9730, 9780C, 9790C, 9795C, 9800, 9810, 9870, 9880, 9895, 9995, xL766, xL773, xL775, xL776, xl795, XP788, xt860, XT865, XT878, xv880, xv998
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x IDE/ATAPI - IDC 40-polig ¦ 1 x Audio Out
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Lesegeschwindigkeit
16x
Medienzuführungstyp
Tablett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.