Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 683500-001 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD±RW
HP 683500-001 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD±RW
Artikel-Nr.:
     C1002-8362803
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     683500-001
EAN/GTIN:
     5711045948893
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
HP - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Serial ATA - intern - 2.5" (6.4 cm) - für ProBook 4540s, 4545s
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Blende, Halter
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProBook 4540s, 4545s
Erweiterung/Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
1 x 2.5" x 1/6H (6.4 cm x 1/6H)
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 2.5" x 1/6H (6.4 cm x 1/6H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.