Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 653022-001 Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray RW Schwarz
HP 653022-001 Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray RW Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8362894
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     653022-001
EAN/GTIN:
     5711045194931
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
HP - Laufwerk - Upgrade Bay - BD-RE - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13.3 cm Slim Line) - für EliteBook 8560w Mobile Workstation
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
1.27 cm
Gerätetyp
BD-RE-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Einschub-Kompatibilität
Upgrade Bay
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Blende, Halter
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook 8560w Mobile Workstation
Optischer Speicher
Typ
BD-RE - 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line))
Zugriffszeit
205 ms (BD), 185 ms (DVD), 165 ms (CD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD) / 6x (BD)
Medienzuführungstyp
Tablett
Unterstützte Medientypen
CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-ROM
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Mixed-mode CD, Photo CD, Video CD, CD-ROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,87*
€ 154,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.