Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell DVD±RW-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8363571
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     23HW6
EAN/GTIN:
     5711045954795
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Dell - Laufwerk - DVD±RW - 8x - intern - wiederhergestellt - für OptiPlex 3020, 7010 (DT, MT), 7020 (MT, SFF), 9020 All In One, XE2 (MT); Precision R7610
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD±RW-Laufwerk - intern
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 90 Tage
Verschiedenes
Preistyp
Wiederhergestellt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell OptiPlex 3020 (MT, SFF), 7010 (DT, MT), 7020 (MT, SFF), 9020 All In One, XE2 (MT) ¦ Dell Precision R7610
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW
Lesegeschwindigkeit
8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24 (DVD)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.