Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE DAT 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8363687
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     EB650-20000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
hp bandlaufwerk dds4
dat bandlaufwerk
HPE DAT 40 - Bandlaufwerk - DAT (20 GB / 40 GB) - DDS-4 - SCSI LVD - intern - 5.25" (13.3 cm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Bandlaufwerk - DAT
Schnittstellentyp
SCSI LVD
Aufnahmestandard
DDS-4
Gehäusetyp
Intern
Wechselplatte
Typ
DAT - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Kapazität
20 GB (unkomprimiert)/ 40 GB (komprimiert)
Aufnahmestandard
DDS-2, DDS-3, DDS-4
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
DDS-2, DDS-3, DDS-4
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra2 Wide SCSI LVD
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk hp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,22*
€ 232,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,64*
€ 222,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.