Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh P 501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8365413
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     418363
EAN/GTIN:
     4961311926600
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
laserdrucker monochrom
laserdrucker
Der Ricoh P 501 ist überraschend einfach zu bedienen. Durch die kompakte Bauweise und den leisen Betrieb kann dieser Schwarz-Weiß-Drucker für alle Anwender einer Arbeitsgruppe leicht erreichbar aufgestellt werden. Die optionalen Papiermagazine steigern die Produktivität. Umschläge, Briefbögen und Etiketten können automatisch eingezogen werden. Da der Drucker selbstständig von einem Magazin zum anderen wechselt, geht das Papier auch bei größeren Druckläufen nicht aus.
Ricoh P 501 - Drucker - s/w - Duplex - LED - A4 - 1200 x 1200 dpi - bis zu 43 Seiten/Min. - Kapazität: 600 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - LED - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
Druckersprache
PCL 5E, PCL 6
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 43 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
LCD-Display
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
5 Sek.
Medienhandhabung
500-Blatt-Zuführung, Bypass-Fach für 100 Blätter
AirPrint-fähig
Ja
Automatisch beidseitig
Ja
Prozessor
Prozessor
1.3 GHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
2 GB / 2 GB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Gesamte Medienkapazität
600 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Etikettenpapier, Vordruck, Briefkopfpapier, farbiges Papier
Mediengewicht
52 g/m² - 220 g/m²
Max. Medienkapazität
2100 Blätter
Ausgabefachkapazität
250 Blatt
Max. Mediengröße
A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4
Vorlageneinzug für Medien
Zufuhrfach: 1 x automatisch - 500 Blätter Gewicht: 52 g/m² - 220 g/m² ¦ Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter Gewicht: 52 g/m² - 220 g/m² ¦ Ausgabefach: 1 - 250 Blätter
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, TLS
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19752
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
1260 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
79.6 Watt
Erforderlicher elektrischer Strom
7 A
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SCO OpenServer, UNIX, IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
Abmessungen und Gewicht
Breite
37.5 cm
Tiefe
41.2 cm
Höhe
31.1 cm
Gewicht
19.3 kg
Umweltschutzstandards
Blauer Engel
Ja
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Weitere Suchbegriffe: ricoh laserdrucker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,76*
€ 517,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,15*
€ 515,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,55*
€ 500,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,74*
€ 495,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,96*
€ 460,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
418135
ab € 186,22*
Zubehör
Ricoh
419084
ab € 69,19*
Zubehör
Ricoh
940653
ab € 127,27*
Zubehör
Ricoh
407863
ab € 259,74*
Zubehör
Ricoh
940654
ab € 107,61*
Zubehör
Ricoh
418506
ab € 55,37*
Zubehör
Ricoh
418080
ab € 153,80*
Zubehör
Ricoh
418081
ab € 177,74*
Zubehör
Ricoh
913791
ab € 163,14*
Zubehör
Ricoh
D0A42031
ab € 135,78*
Zubehör
Ricoh
418438
ab € 180,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.