Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Scan Station 730EX Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1627-2111194
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1060094
EAN/GTIN:
     0041771060091
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
dokumentenscanner a4 kodak
Der Kodak Scan Station 730EX Plus Scanner kann einzigartige Herausforderungen mit leistungsstarken Integrationsfunktionen lösen, mit denen Anpassungen zur Steigerung der Effizienz vorgenommen werden können. Die einfache Netzwerkeinrichtung und das zuverlässige Remote-Management ermöglichen die schnelle und nahtlose Nutzung von Daten zur Entscheidungsfindung.
Kodak Scan Station 730EX Plus - Dokumentenscanner - Dual CCD - Duplex - 216 x 863 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 70 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 70 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (75 Blätter) - bis zu 6000 Scanvorgänge/Tag - Gigabit LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
Gigabit LAN
Zusatzfunktionen
Scannen-an-Drucker, Scannen-an-Netzwerkfreigabe, Scannen-an-Server, Scannen an USB, an Fax scannen, Scan to SharePoint, an E-Mail scannen, Scan-to-FTP/SFTP
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 863 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 90 Tage
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 863 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
75 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
TUV GS, CCC, FCC CFR47 Part 15 B, S Mark, TUV C, ICES-003 issue 5 Class B, BSMI CNS 14336-1, EN60950-1:2006 +A11+A1+A12, UL 60950-1:2007, EN 55024:2010, EN 55022:2010, AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010, CAN/CSA-CISPR 22-10, GB 9254-2008 Class B, CNS13438:2006 Class B, GB 4943.1-2011, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07+A1:2011, IEC 60950-1:2005 + A1, RCM Class B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Stromversorgung
Energierverbrauch Sleep
5.26 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
50 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
Details der Systemanforderungen
Windows 7/8/8.1/10 - Core 2 Duo - 2.4 GHz - RAM 4 GB (USB 2.0)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Scanner
Kapazität
6000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
30 Bit (1 Milliarde Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single-/Duplex-Pass
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
70 Seiten/Min. - Hochformat S/W - Letter - 200 dpi ¦ 70 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - Letter - 200 dpi ¦ 70 Seiten/Min. - Graustufe - Letter - 200 dpi ¦ 140 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat S/W - Letter - 200 dpi ¦ 140 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat Farbe - Letter - 200 dpi ¦ 140 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe - Letter - 200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Barcodes
UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 3 von 9, Interleaved 2 von 5, PDF417, EAN-8, EAN-13
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
70 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
70 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Color Dropout, eingebauter Lautsprecher, Automatic Image Orientation, Blank Page Removal, integriertes Mikrofon, Auto Crop, Perfect Page, Ultrasonic Multi Feed Detection, Deskew, 9,7"-Touchscreen-LCD-Display, Kantenglättung, Löcherfüllung, Streifenfilterung, Windows 10 loT Enterprise LTSC 2019
Scansensor-Typ
Dual CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
35.6 cm
Tiefe
38.2 cm
Höhe
20.6 cm
Gewicht
10.5 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
Gigabit LAN
Weitere Suchbegriffe: document scanner, document scanner a4
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.357,92*
€ 1.455,80*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.356,29*
€ 1.462,86*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.364,81*
€ 1.469,04*
4 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.403,27*
€ 1.506,18*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.427,10*
€ 1.539,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.455,80*
€ 1.732,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.452,46*
€ 1.728,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.417,71*
€ 1.687,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.388,95*
€ 1.652,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.357,92*
€ 1.615,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
1690783
ab € 47,25*
Zubehör
Kodak
1894351
ab € 701,64*
Zubehör
Kodak
1002716
ab € 20,62*
Zubehör
Kodak
1484864
ab € 36,20*
Zubehör
Kodak
8266488
ab € 16,95*
Zubehör
Kodak
8269607
ab € 45,76*
Zubehör
Kodak
8001703
ab € 1.921,46*
Zubehör
Kodak
8001802
ab € 3.268,29*
Zubehör
Kodak
8001851
ab € 3.716,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.