Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts 2nd HDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8367260
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     IB500001I847
EAN/GTIN:
     5711045646508
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
CoreParts 2nd HDD - Festplatte - 500 GB - austauschbar - 5400 rpm - für Dell Precision M4600, M6400, M6500, M6600; Lenovo IdeaPad U330
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - austauschbar
Kapazität
500 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Precision M4600, M6400, M6400 Covet, M6500, M6500 Covet, M6600 ¦ Dynabook Toshiba Portégé M780, M780-005, M780-007, M780-093, M780-094, M780-100, M780-101, M780-102, M780-106, M780-10G, M780-10H, M780-10R, M780-10V, M780-10X, M780-112, M780-S7210, M780-S7211, M780-S7214, M780-S7220, M780-S7221, M780-S7230, M780-S7231, M780-S7234, M780-S7240, M780-S7241, M780-ST7203, M780-ST7204, M780-W7210, M780-W7220, M780-W7230, M780-W7231 ¦ HP EliteBook 2540p ¦ Lenovo IdeaPad U330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.