Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE H240 Smart Host Bus Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8369286
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     779134-001
EAN/GTIN:
     4053162656574
Suchbegriffe:
HP SPS-PCA
HP SPS-Platine
SAS Controller
SAS Karte
Benötigen Sie einen kosteneffektiven Controller, der schnellen Zugriff auf die Daten auf den internen Serverlaufwerken bietet? Der HPE H240 Smart-Hostbusadapter wird in einem kompakten x8 PCIe3-Standup-Formfaktor geliefert, der zuverlässige, leistungsstarke SAS-Verbindungen zu den Daten in den internen Serverlaufwerken bereitstellt. Der Adapter bietet acht interne physische Verbindungen und 12 Gbit/s SAS-Leistung. Der H240 Smart-Hostbusadapter kann flexibel im HBA-Modus oder im einfachen RAID-Modus ausgeführt werden. Im Gegensatz zu den HPE Smart Array Controllern bietet der H240 keine Beschleunigung und unterstützt keine Cache-Module.
HPE H240 Smart Host Bus Adapter - Speicher-Controller - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5 - PCIe 3.0 x8 - für ProLiant DL120 Gen9, DL580 Gen9, DL60 Gen9, DL80 Gen9, ML150 Gen9
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL120 Gen9, DL120 Gen9 Entry, DL580 Gen9, DL580 Gen9 Base, DL580 Gen9 Database, DL580 Gen9 High Performance, DL580 Gen9 SAP HANA Scale-out Base Configuration, DL580 Gen9 SAP HANA Scale-up Base Configuration, DL60 Gen9, DL60 Gen9 Base, DL60 Gen9 Entry, DL80 Gen9, DL80 Gen9 Base, DL80 Gen9 Entry, ML150 Gen9, ML150 Gen9 Base, ML150 Gen9 Entry, ML150 Gen9 Performance
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,87*
€ 260,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,92*
€ 252,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,98*
€ 246,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,91*
€ 223,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.