Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DVD+/-RW DL SuperMulti Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi Metallisch
HP DVD+/-RW DL SuperMulti Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi Metallisch
Artikel-Nr.:
     C1002-8369363
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     828425-001
EAN/GTIN:
     5712505919347
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
HP - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Serial - intern - für ProBook 450 G3 Notebook, 455 G3 Notebook
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.95 cm
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProBook 450 G3 Notebook, 455 G3 Notebook
Erweiterung/Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
Von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Medienzuführungstyp
Tablett
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.