Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Executive 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8369470
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     005027
EAN/GTIN:
     3700992507439
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
Laptop Schutzhülle
Die Executive-Kollektion ist dank ihrer Ergonomie wie geschaffen für die Anforderungen des Alltags. Die Textilqualität und das Design der Taschen hüllen Ihre Festplatte in einen wahren Kokon.
Mobilis Executive 2 - Tragetasche für Speicherplatte
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.1 cm
Tiefe
10.8 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
32 g
Produkttyp
Tragetasche für Speicherplatte
Produktmaterial
1680D Nylon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.