Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Laufwerk
Artikel-Nr.:
     C1002-8369848
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00FL353
EAN/GTIN:
     4058154118276
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
Lenovo - Laufwerk - DVD-ROM - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm) - FRU, (CRU) - Tier 1 - für System x3250 M6 3633, 3943; x3550 M5 5463, 8869; x3650 M5 5462, 8695, 8871
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3250 M6 3633, 3943 ¦ Lenovo System x3550 M5 5463, 8869 ¦ Lenovo System x3650 M5 5462, 8695, 8871
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM - 5.25" (13.3 cm)
Weitere Suchbegriffe: dvd laufwerk lenovo, dvd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.