Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi-LG Data Storage GH24NSD5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8371394
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     GH24NSD5.ARAA10B
EAN/GTIN:
     8809484671513
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
DVD Brenner
Dank 24-facher Schreibgeschwindigkeit bei DVDs brennt das Laufwerk jede Menge Datenträger innerhalb kürzester Zeit.
Hitachi-LG Data Storage GH24NSD5 - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 24x/24x/5x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.6 cm
Tiefe
4.13 cm
Höhe
16.5 cm
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 24x (DVD±R) / 12x (DVD-R DL) / 16x (DVD+R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Puffergröße
0.5 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Horizontal/vertikal montierbar
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-ROM DL, M-DISC
Buffer-Underrun-Schutz
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.