Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi-LG Data Storage GP60NW60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi-LG Slim Portable DVD-Brenner
Hitachi-LG Slim Portable DVD-Brenner
Hitachi-LG Slim Portable DVD-Brenner
Hitachi-LG Slim Portable DVD-Brenner
Hitachi-LG Slim Portable DVD-Brenner
Hitachi-LG Slim Portable DVD-Brenner
Hitachi-LG Slim Portable DVD-Brenner
Hitachi-LG Slim Portable DVD-Brenner
Artikel-Nr.:
     C1002-8371401
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     GP60NW60.AUAE12W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner extern
Hitachi-LG Data Storage GP60NW60 - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x - USB 2.0 - extern
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.4 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
1.4 cm
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - extern
Schnittstelle
USB 2.0
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x micro-USB 2.0 - Micro-USB (MHL)
Kompatibles Schaltfeld
Von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Zugriffszeit
200 ms (DVD-RAM), 160 ms (DVD), 140 ms (CD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 16x (CD-RW) / 8x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) / 8x (DVD±RW) / 8x (DVD-ROM) / 5x (DVD-RAM)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD) / 5x (DVD-RAM)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW)
Puffergröße
0.75 MB
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-ROM DL, M-DISC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.