Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi-LG Data Storage BH16NS55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8371406
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     BH16NS55.AHLR10B
EAN/GTIN:
     8809484672183
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Kaum zu glauben, aber wahr: Auf eine Blu-ray Disc können Sie bis zu 50 GB Daten speichern. Das entspricht 35 CDs oder 5 DVDs! Machen Sie also Schluss mit überflüssigen Disketten-Sammlungen und brennen Sie Fotos, Urlaubsvideos und mehr bequem auf Blu-ray Discs.
Hitachi-LG Data Storage BH16NS55 - Laufwerk - BDXL Writer - 16x2x12x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.6 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
4.13 cm
Gewicht
650 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
BDXL-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cyberlink PowerDVD, CyberLink PowerProducer, CyberLink Power2Go, CyberLink PowerBackup
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 85%
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
BDXL Writer - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Zugriffszeit
160 ms (DVD), 180 ms (DVD-RAM), 150 ms (CD), 180 ms (BD)
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD) / 12x (BD)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) / 16x (BD-R) / 12x (BD-R DL) / 8x (BD-R TL) / 6x (BD-R QL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 12x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) / 2x (BD-RE) / 2x (BD-RE DL)
Puffergröße
4 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Horizontal/vertikal montierbar, M-DISC-Unterstützung, 2D-zu-3D-DVD-Konvertierung, 3D-Playback fähig
Unterstützte Aufnahmemodi
Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Sequenzielles Schreiben, Layer Jump Recording (LJR)
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, BD-ROM DL, BD-R QL, BD-R TL, BD-R XL, DVD-ROM DL
Buffer-Underrun-Schutz
Ja
Unterstützte Medienformate
CD-DA (audio), CD-ROM, DVD-Video
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.