| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8372129 Herst.-Nr.: GSR202 EAN/GTIN: 8813175086142 |
| |
|
| | |
| IOGEAR USB CAC Reader - SmartCard-Leser - USB 2.0 - TAA-konform Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.8 cm | | Tiefe | 6.7 cm | | Höhe | 1.6 cm | | Gewicht | 90.7 g | | Gerätetyp | SmartCard-Leser - mit Kontakt | | Schnittstellen Typ | USB 2.0 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | | Benachrichtigung bei Erfolg | LED-Anzeige | | Kennzeichnung | ISO 7816, EMV 2000 Level 1, FIPS 201 | | TAA-kompatibel | Ja | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Red Hat Linux, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux Kernel 2.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Ubuntu | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A | | Erweiterungssteckplätze | 1 x Smart Card |
|
| | |
| | | |
| |