Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.75008.019 Interne Festplatte 750 GB 5400 RPM Serial ATA III
Acer KH.75008.019 Interne Festplatte 750 GB 5400 RPM Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8372855
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.75008.019
EAN/GTIN:
     5712505145982
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 750 GB - intern - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - für Aspire E1, R7, V3, V5; TravelMate P245, P273, P455, P653
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
750 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire E1-422-45002G50Mnkk, E1-422-45008G50Dnkk, E1-430-21174G50Mnkk, E1-470-33214G50Mnww, E1-470P-33218G50Dnkk, E1-510-28202G50Dnkk, E1-510-28204G1TMnkk, E1-510-28204G50Dnkk, E1-510-28208G1TDnkk, E1-510-29202G32Dnkk, E1-510-29204G1TMnkk, E1-510-29208G1TDnkk, E1-510-29208G1TMnkk, E1-510-35208G50Mnkk, E1-522-2380121TDnkk, E1-522-23804G50Dnkk, E1-522-23806G1TMnkk, E1-530G-21174G50Dnii, E1-531-20208G75Mnks, E1-532-29552G50Dnrr, E1-532-29552G50Mnkk, E1-532-4629, E1-532-4870, E1-532P-35564G32Mnii, E1-570-33214G1TMnsk, E1-570-33214G50Mnrr, E1-570-33214G75Mnii, E1-570-33216G1TMnii, E1-570-33216G1TMnrr, E1-570-33218G1TMnii, E1-570-33218G50Dnrr, E1-570G-33214G50Mnrr, E1-570G-53338G50Dnkk, E1-571-736a4G75Mnks, E1-572-34018G1TDnkk, E1-572-34018G1TMnrr, E1-572-34018G50Dnii, E1-572-3483, E1-572-6660, E1-572-74506G75Mnkk, E1-572-74508G1TDnii, E1-572G-34014G1TMnii, E1-572G-34014G50Dnii, E1-572G-34014G50Dnkk, E1-572G-34016G1TMnkk, E1-572G-34018G50Mnkk, E1-572G-5420161TDnkk, E1-572G-74506G50Dnkk, E1-572P-6426, E1-731-20208G50Mnii, E1-731G-20204G1TMnii, E1-771-53238G1TMnii, E1-771-6496, E1-771G-53236G75Mnii, R7-572-54208G25ass, R7-572G-54218G1Tass, R7-572G-74504G75ass, R7-572G-74508G1Tass, R7-572G-74518G1.02Tass, V3-731-20204G75Makk, V3-731-20208G75Makk, V3-771G-33126G1TMakk, V3-771G-53238G1TBDCaii, V3-771G-73631675Maii, V3-771G-73638G87Maii, V5-561-34016G50Maik, V5-561-34018G1TMaik, V5-561-54204G1TMaik, V5-561-54204G50Maik, V5-561-54208G75Maik, V5-561G-5420121TMaik, V5-561G-6407, V5-561G-74506G1TMaik, V5-561P-6823, V5-561P-6869 ¦ Acer TravelMate P245-M-54204G50Mnkk, P245-M-54204G50Mtkk, P245-M-54204G75Mtkk, P245-M-54208G50Dnkk, P273-M-53236G32Mnks, P273-MG-33124G50Mnks, P273-MG-73638G50Mnks, P455-M-54204G12Dakk, P455-M-54204G50Dakk, P455-M-54208G50Makk, P455-M-54208G75Makk, P455-M-54214G50Mtkk, P455-M-6623, P455-M-74506G1TDakk, P455-M-7462, P455-MG-74508G1TMakk, P653-M-33124G32Mtkk, P653-MG-53234G75tkk, P653-V-73528G50Mtkk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.