Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.32007.021 Interne Festplatte 320 GB Serial ATA III
Acer KH.32007.021 Interne Festplatte 320 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8372856
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.32007.021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 320 GB - intern - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 16 MB - für TravelMate B113, P633
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
16 MB
Kapazität
320 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer TravelMate B113-E, B113-E-10072G32akk, B113-E-10074G32akk, B113-E-10074G32tkk, B113-E-1007B4G32tkk, B113-E-10172G32akk, B113-E-10172G32tkk, B113-E-10174G32akk, B113-E-10174G32tkk, B113-E-10174G50akk, B113-E-21174G32akk, B113-E-2409, B113-E-2600, B113-E-2657, B113-E-2807, B113-E-2812, B113-E-2839, B113-E-2846, B113-E-2879, B113-E-4470, B113-E-4808, B113-E-877B4G32akk, B113-E-877B4G32IKK, B113-E-884G32tkk, B113-E-887B2G32akk, B113-E-887B2G50akk, B113-E-887B4G32akk, B113-E-967B2G32akk, B113-E-967B4G32akk, B113-E-967B4G50akk, B113-E-967B4G50ikk, B113-E-977B4G32akk, B113-E-987B2G32akk, B113-E-987B4G32akk, B113-E-987B4G50akk, B113-M, B113-M EDU, B113-M-323a4G32akk, B113-M-323a4G32ikk, B113-M-323a4G32tkk, B113-M-323a4G50akk, B113-M-323a4G50ikk, B113-M-323c4G32akk, B113-M-323c4G50akk, B113-M-33214G32akk, B113-M-33214G32tkk, B113-M-33214G50akk, B113-M-33214G50tkk, B113-M-33224G32tkk, B113-M-53314G32akk, B113-M-53314G50ikk, B113-M-53314G50tkk, B113-M-53334G50tkk, B113-M-6442, B113-M-6460, B113-M-6606, B113-M-6686, B113-M-6812, B113-M-6824, B113-M-6825, B113-M-6889, P633-M, P633-M-32374G32ikk, P633-M-32374G50ikk, P633-M-33114G25akk, P633-M-33114G32akk, P633-M-33114G50akk, P633-M-33114G50tkk, P633-M-33124G12tkk, P633-M-33124G32akk, P633-M-33124G50tkk, P633-M-52454G50akk, P633-M-53214G12ikk, P633-M-53214G25akk, P633-M-53214G32akk, P633-M-53214G32ikk, P633-M-53214G50akk, P633-M-53214G50ikk, P633-M-53214G50ikk_UMTS, P633-M-53218G12ikk_UMTS, P633-M-53218G25ikk, P633-M-53234G12akk, P633-M-53234G32akk, P633-M-53234G50akk, P633-M-53234G50tkk, P633-M-53238G25akk, P633-M-53238G25tkk, P633-M-53324G32akk, P633-M-53328G12akk, P633-M-6460, P633-M-6475, P633-M-6613, P633-M-6639, P633-M-6646, P633-M-6818, P633-M-6821, P633-M-6891, P633-M-73634G50akk, P633-M-73634G50tkk, P633-M-736a6G50ikk, P633-M-9653, P633-V-53324G50ikk_UMTS, P633-V-53328G50tkk, P633-V-6625, P633-V-6630, P633-V-73528G25ikk, P633-V-73528G25tkk, P633-V-9650, P633-V-9661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.