Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8376000
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB0X01142
EAN/GTIN:
     4580550791918
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 128 MB - für ThinkStation P330; P330 Gen 2; P340; P348; P350; P520; P620; P920
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
147 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
680 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
128 MB
Kapazität
4 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verpackung
OEM
Kennzeichnung
UL, BSMI, FCC, RoHS, ICES, KC, RCM, Morocco
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.9 cm
Transporttiefe
25.2 cm
Transporthöhe
9.2 cm
Transportgewicht
1 kg
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation P330 30CA ¦ Lenovo ThinkStation P330 Gen 2 30CY, 30D1, 30D3, 30D4 ¦ Lenovo ThinkStation P340 30DH, 30DM, 30DN ¦ Lenovo ThinkStation P348 30EQ, 30ER ¦ Lenovo ThinkStation P350 30E3, 30E4, 30E5, 30E6 ¦ Lenovo ThinkStation P520 30BQ, 30DC (3.5") ¦ Lenovo ThinkStation P620 30E0, 30E1 ¦ Lenovo ThinkStation P920 30BV
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,67*
€ 272,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,28*
€ 266,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,21*
€ 259,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,30*
€ 253,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,87*
€ 233,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.