Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh fi-800R Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8378082
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     PA03795-B001
EAN/GTIN:
     4939761311482
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Banken, Hotels, Krankenhäuser, Autovermietungen: Unabhängig von der angebotenen Dienstleistung spielen die ersten Interaktionen am Empfang eine entscheidende Rolle für die Zufriedenheit des Kunden. Das separate Scannen von Ausweisen und anderen Dokumenten verlangsamt den Prozess, führt zu Überlastung und wirkt sich negativ auf die Kundenzufriedenheit aus. Jetzt kann ein einziges Gerät die Organisation des Kundenempfangs verändern. Der vielseitige Scanner fi-800R scannt und extrahiert Daten aus Pässen (einschließlich maschinenlesbarer Bereiche), Ausweisen und A4-Dokumenten - ohne zusätzliche Werkzeuge. Die fortschrittliche Zweikanal-Scantechnologie verbessert den Kundenservice und senkt gleichzeitig die Kosten. Der kompakte und innovative Scanner passt ideal in einen Empfangsbereich. Er schafft Platz und ermöglicht es dem Personal, sitzen zu bleiben, während die Kunden ihre Ausweise und anderen Dokumente im Blick behalten können. Wie alle anderen Produkte von Ricoh ist auch der fi-800R äußerst zuverlässig. Ein automatischer Dokumenteneinzug mit aktiver Trenntechnologie sorgt für einen reibungslosen Einzug von Dokumenten, während die automatische Ausrichtungskorrektur Fehler beim Einzug verhindert. Die intelligente PaperStream-Software optimiert Bilder für die nachgelagerte Verarbeitung, einschließlich der Extraktion von Informationen, die Kundenprofile vervollständigen. Mit einer Scangeschwindigkeit von 40 Seiten pro Minute/80 Bildern pro Minute wird der Service in Rekordzeit erledigt. All diese Funktionen sorgen für einen reibungsloseren Ablauf und einen effizienteren Kundenservice.
Ricoh fi-800R - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (30 Blätter) - bis zu 4500 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner
Schnittstellentyp
USB 3.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
A4 (210 x 297 mm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
210 mm x 5588 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
30 Blätter
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF - bis zu A4 (210 x 297 mm) ¦ Langes Dokument - bis zu 210 x 5588 mm
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.15 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.7 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
19 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream IP, PaperStream Capture, Error Recovery Guide
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Kapazität
4500 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB-LED, 3-farbig
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
40 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 200 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Porträt - 200 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Porträt - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
40 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
40 Seiten/Min.
Scansensor-Typ
Dual CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.6 cm
Tiefe
24.6 cm
Höhe
24.2 cm
Gewicht
2 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.0 - Type B
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,91*
€ 410,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,74*
€ 410,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,93*
€ 409,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,12*
€ 408,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,60*
€ 404,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
CON-CLE-W72
ab € 41,28*
Zubehör
Fujitsu
PA03770-0015
ab € 14,69*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-A665
ab € 373,84*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-A433
ab € 284,19*
Zubehör
Fujitsu
PA03360-0013
ab € 29,11*
Zubehör
Fujitsu
CON-3795-150K
ab € 34,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.