Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P2419HC LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8378521
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     306J3
EAN/GTIN:
     5397184092415
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Optimieren Sie Ihren Arbeitsbereich mit diesem 23,8-Zoll-Monitor mit USB-C-Konnektivität, geringem Platzbedarf und produktivitätssteigernden Funktionen.
Dell P2419HC - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.45 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.45 cm (23.8")
Besonderheiten
LED-Randlichtsystem, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, arsenfrei
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.78 cm x 16.6 cm x 35.61 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
28 kWh
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.275 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
92
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Farbraum
72% (CIE 1931)
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange-Service
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort ¦ 1 x USB-C Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Kabelbinder
Kennzeichnung
RoHS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Nein
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
14.2 W
Stromverbrauch (typisch)
18 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
14.2 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort ¦ DisplayPort-Ausgang ¦ HDMI ¦ USB-C ¦ 2 x USB 3.0 Downstream (Typ A) ¦ 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 4.28 cm - Höhe: 32.22 cm - Gewicht: 3.52 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 16.6 cm - Höhe: 35.61 cm - Gewicht: 5.45 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
7.26 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
504 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
127
PAIA Version
12/1/2018
Verwendung (kg CO2e)
112
Herstellung (kg CO2e)
342
Logistik (kg CO2e)
46
EOL (kg CO2e)
3
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
391
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,23*
€ 496,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,69*
€ 492,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,72*
€ 476,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,69*
€ 469,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,45*
€ 437,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.