Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinberg UR44C Audio-Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8378699
Hersteller:
     Steinberg
Herst.-Nr.:
     47054
EAN/GTIN:
     4957812634243
Suchbegriffe:
Soundkarte
steinberg soundkarte
soundkarte
Die Suche nach einem Ort für qualitativ hochwertige Band- oder Ensembleaufnahmen ist mit dem UR44C um Einiges einfacher geworden. Das UR44C ist so flexibel, dass du es sowohl mit deinem Computer als auch mit deinem iOS-Gerät nutzen kannst. Es bietet dir mehrere hochwertige Ein- und Ausgänge, professionelle Komponenten und integrierte DSP-Effekte. Das Gehäuse ist kompakt und stabil genug für den Einsatz unterwegs, so dass dein Aufnahmestudio überall dort ist, wo du gerade bist.
Steinberg UR44C - Audio-Schnittstelle - 32-Bit - 192 kHz - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
25.2 cm
Tiefe
15.9 cm
Höhe
4.7 cm
Gewicht
1.5 kg
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Audio-Schnittstelle
Schnittstellen Typ
SuperSpeed USB 3.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel - 1 m
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (64 bit), Apple iOS 10, Apple iOS 11, Apple macOS High Sierra 10.13, Apple macOS Mojave 10.14, Apple iOS 12
Details der Systemanforderungen
Dual Core Prozessor - 2 GHz - RAM 2 GB - HD 1200 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Audioausgang
DAC-Auflösung
32-Bit
Abtastfrequenz
192 kHz (Max)
Frequenzgang
20 - 22000 Hz
Anz. Eingangskanäle
4
Anz. Ausgangskanäle
4
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x MIDI-Eingang - DIN 5-polig ¦ 1 x MIDI-Ausgang - DIN 5-polig ¦ 4 x Mikrofon-/HI-Z-Instrumenten-Eingang - XLR ¦ 4 x Audio-Line-Out ¦ 2 x Kopfhörer - Telefon Stereo 6,3 mm ¦ 1 x USB 3.0 ¦ 2 x Audio-Line-In ¦ 2 x symmetrische/nicht symmetrische Audioausgabe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,92*
€ 433,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,64*
€ 427,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 354,46*
€ 421,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,51*
€ 405,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,26*
€ 395,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,65*
€ 368,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.