Ihre persönliche Cloud-Lösung für die mühelose Verwaltung Ihrer Daten.
Synology Disk Station DS120J - Gerät für persönlichen Cloudspeicher - 1 Schächte - SATA 6Gb/s - RAM 512 MB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Allgemein | Breite | 7.1 cm |
| Tiefe | 22.4 cm |
| Höhe | 16.6 cm |
| Gewicht | 700 g () |
| Gerätetyp | Gerät für persönlichen Cloudspeicher |
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 0 (installiert) / 1 (Max) |
| Gesamtspeicherkapazität | 0 GB |
| Host-Konnektivität | Gigabit Ethernet |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Firewall, VPN-Support, LDAP-Unterstützung, Access Control List (ACL) Support, RADIUS-Unterstützung, FTP-Server, DNS-Server, VPN-Server, Dateistation |
| Data Link Protocol | 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE |
| Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, PPTP, L2TP, PPPoE, iSCSI, SMTP, FTP, POP3, IMAP |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH |
| Kompatibilität mit Netzwerk-Services | Microsoft Active Directory (AD), Network File System (NFS), FTP, Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV) |
| Verschlüsselungsalgorithmus | SSL, TLS |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierter Lüfter |
| Enthaltene Kabel | 1 x Netzwerkkabel |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Externes Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.11 oder höher |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |
Massenspeicher-Controller | Typ | SATA |
| Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
Sicherheits-DVR | Unterstützte IP-Kameras | 5 |
Erweiterung/Konnektivität | Erweiterungseinschübe | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm) |
| Schnittstellen | 2 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 |
Prozessor / Arbeitsspeicher | Max. unterstützte Anzahl | 1 |
| RAM | 512 MB DDR3 |
| Installierte Prozessoren | 1 x Marvell ARMADA 3720 800 MHz |
| Anz. der Kerne | Dual-Core |