Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB0S74999 Internes Solid State Drive M.2 2000 GB PCI Express NVMe
Lenovo 4XB0S74999 Internes Solid State Drive M.2 2000 GB PCI Express NVMe
Artikel-Nr.:
     C1002-8380655
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB0S74999
EAN/GTIN:
     0193124066943
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Lenovo - SSD - verschlüsselt - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe - TCG Opal Encryption 2.0 - für ThinkStation P520; P520c; P720; P920
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Schnittstelle
PCIe
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, CB, IC, FCC, KCC, cULus, RCM, CE/EMC, CAN ICES-1
Leistung
Interner Datendurchsatz
3300 MBps (lesen)/ 2400 MBps (Schreiben)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.7 cm
Transporttiefe
14.4 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Transportgewicht
120 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation P520 30BE, 30BF, 30BQ, 30DC ¦ Lenovo ThinkStation P520c 30BX, 30BY, 30C0 ¦ Lenovo ThinkStation P720 30BA, 30BB, 30BU ¦ Lenovo ThinkStation P920 30BC, 30BD, 30BV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,99*
€ 587,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,63*
€ 580,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,54*
€ 565,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,40*
€ 560,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,47*
€ 513,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.