| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8380929 Herst.-Nr.: ECSSD256GX250 EAN/GTIN: 3126170170453 |
| |
|
| | |
| Starten Sie ab jetzt Ihren Computer in nur noch wenigen Sekunden und verbessern dessen Leistung um ein Vielfaches! Mit der SSD Power Plus von EMTEC wird Ihr Computer sofort um bis zu 10x schneller als mit einer klassischen Festplatte! EMTEC SSD Power Plus X250 - SSD - 256 GB - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | | Breite | 22 mm | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 2 mm | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 256 GB | | Merkmale | Stoßfest, TRIM-Unterstützung, Dynamic and Static Wear Leveling, Error Correction Code (ECC), Bad Block Management, Over Provision, Low Power Management, Adaptive Performance Tuning, S.M.A.R.T. | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Interner Datendurchsatz | 520 MBps (lesen)/ 500 MBps (Schreiben) | Zuverlässigkeit | MTBF | 2,000,000 Stunden | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, festplatte laptop ssd, internes ssd |
| | |
| |