Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8385374
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00JT083
EAN/GTIN:
     5706998912985
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Lenovo - SSD - 512 GB - M.2 - PCIe 3.0 x4 - FRU - für ThinkStation P500; P700; P900
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
512 GB
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.4 Watt (aktiv) ¦ 50 mW (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 10-2000 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
8 Gbit/s (extern)
Interner Datendurchsatz
2250 MBps (lesen)/ 1150 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
M.2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation P500 ¦ Lenovo ThinkStation P700 ¦ Lenovo ThinkStation P900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,71*
€ 643,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,25*
€ 642,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,47*
€ 640,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,44*
€ 638,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,47*
€ 631,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.