Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur PRO²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8388179
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DAP2-256-SSD-8000-C-X
EAN/GTIN:
     5060220253117
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die diskAshur PRO² USB 3.2 ist ein PIN-authentifiziertes, FIPS-zertifiziertes, AES-XTS 256-Bit-Hardware-verschlüsseltes tragbares Laufwerk, das Daten sicher nach militärischen Standards verschlüsselt, speichert und schützt. Der diskAshur PRO² wurde nach den höchsten staatlichen Akkreditierungen (FIPS 140-2 Level 3, NCSC CPA, NLNCSA BSPA und NATO Restricted) zertifiziert und hilft Ihnen, wertvolle und sensible Daten zu schützen, um die Einhaltung strenger Datenschutz- und Vertraulichkeitsvorschriften und -richtlinien wie DSGVO, HIPAA, SOX, CCPA und mehr sicherzustellen.
iStorage diskAshur PRO² - SSD - verschlüsselt - 8 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 - FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197, 256-bit SHA, 256-bit AES-XTS - Graphite - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
84 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
180 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
8 TB
Merkmale
Wear Resistant Keypad, Brute Force Hack Defence Mechanism, staatlich zertifiziert, betriebssystem- & plattformunabhängig
Schnittstelle
USB 3.1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197, 256-bit SHA, 256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Graphite
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.1 Kabel - integriert
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.1 Gen 1)
Interner Datendurchsatz
294 MBps (lesen)/ 319 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Google Chrome OS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.677,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.724,54*
€ 2.052,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.723,18*
€ 2.050,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.705,70*
€ 2.029,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.693,59*
€ 2.015,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.677,52*
€ 1.996,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 168,24*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 199,53*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 221,24*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 254,39*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 273,40*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 105,56*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 126,84*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,16*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,83*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,58*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 59,10*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,53*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
ab € 20,92*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/256GB
ab € 21,04*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/256GB
ab € 10,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.