Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Viper VP4100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8391224
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     VP4100-1TBM28H
EAN/GTIN:
     0814914026328
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Patriot Viper VP4100 - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
2.2 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
0.7 cm
Gewicht
25 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
Phison E16 Controller, NVM Express (NVMe), externer Temperatursensor, Advanced Wear Leveling
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
5000 MBps (lesen)/ 4400 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
800000 IOPS
4 KB Random Write
800000 IOPS
SSD-Leistung
1800 TB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
2.56 cm
Transporttiefe
7.58 cm
Transporthöhe
12.27 cm
Transportgewicht
45 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,81*
€ 274,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,94*
€ 271,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,97*
€ 265,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,01*
€ 259,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.