Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team T-Force Gaming Cardea Zero Z440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8396071
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TM8FP7002T0C311
EAN/GTIN:
     0765441048218
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Team T-Force Gaming Cardea Zero Z440 - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.7 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe) 1.3, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
80 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 80-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
5000 MBps (lesen)/ 4400 MBps (Schreiben)
SSD-Leistung
1800 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,700,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6.33 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.