Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DU8195Z DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8399681
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DU8195Z-BK
EAN/GTIN:
     0813097024428
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der DU8195Z bietet eine überzeugende Kombination aus Funktionen, Connectivity, einem gestochen scharfen Bild in WUXGA und einer starken optischen Leistung, die eine Helligkeit von 13.500 ANSI-Lumen liefert. Herzstück des Projektors ist eine langlebige Laser-Lichtquelle, mit der Helligkeit und Farbdarstellung konstant bleiben und bis zu 20.000 Betriebsstunden ohne Wartung möglich sind.
Vivitek DU8195Z - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 3D - 13500 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - ohne Objektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lichtquelle - 5 Jahre/20.000 Stunden
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, Drahtlosfernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
40 dB
Videoeingang
Analoges Videosignal
Component Video
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, DVI, 3G-SDI
Maße und Gewicht
Breite
50 cm
Tiefe
58 cm
Höhe
20.5 cm
Gewicht
28 kg
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-60 / +60
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Besonderheiten
24/7-Betrieb
Helligkeit
13500 lm
Kontrastverhältnis
10000:1
Lampentyp
Laser/Phosphor
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Component-Video-Eingang - BNC x 5 ¦ 1 x DVI-D-Eingang - Digital DVI, 24+1-polig ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x 3D Sync in ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang ¦ 1 x 3G-SDI-Eingang - BNC ¦ 1 x 3G-SDI-Ausgang - BNC ¦ 1 x programmierbarer 12-V-Trigger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.061,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.289,87*
€ 8.674,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.254,07*
€ 8.632,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.124,23*
€ 8.477,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.079,34*
€ 8.424,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.061,08*
€ 8.402,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.