| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8401247 Herst.-Nr.: DELL-1TB3DTLC-F22 EAN/GTIN: 5056006170488 |
| |
|
| | |
| Origin Storage - SSD - 1 TB - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - für Dell OptiPlex 790 (3.5"), 990 (3.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive | | Kapazität | 1 TB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | | NAND-Flash-Speichertyp | 3D triple-level cell (TLC) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 3 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Datenkabel | | Zubehör im Lieferumfang | Caddy | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell OptiPlex 790 (3.5"), 990 (3.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internal hard drives 1tb, internes ssd, festplatte laptop ssd |
| | |
| |