Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Basic STJL2000400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8401430
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STJL2000400
EAN/GTIN:
     3660619408184
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die Seagate Basic vereint einfache Datensicherung per Drag-and-Drop mit einem leichten, kompakten Design. Zusätzlicher Speicherplatz für Ihren Computer in einer tragbaren Lösung, die perfekt für unterwegs ist.
Seagate Basic STJL2000400 - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.0 - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 mm
Tiefe
14.8 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
170 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Kompatibel mit USB On-The-Go
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Grau
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
103 mm
Transporttiefe
31 mm
Transporthöhe
140 mm
Transportgewicht
260 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.