Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 5300 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8402256
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDDAK480TDS-1AW1ZABYY
EAN/GTIN:
     8592978243074
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Maximieren Sie Ihr Rechenzentrum mit der Leistung, Konsistenz und erweiterten Datensicherheit des Micron 5300 SATA SSD. Die hohe Kapazität der 5300, zusätzliche Sicherheit und verbesserte Ausdauer ermöglichen eine starke Leistung.
Micron 5300 PRO - SSD - 480 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
70 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
480 GB
Merkmale
Einstellbare thermische Überwachung, RAIN-Technologie, Hot-Plug-Unterstützung, Read-Intensive Endurance, Enterprise Data Path Protection, ATA Security, Flex Capacity, 3D NAND-Technologie mit 96 Layern
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
3 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 3.9 Watt (sequenzielles Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
100 µs
Interner Datendurchsatz
540 MBps (lesen)/ 410 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
85000 IOPS
4 KB Random Write
36000 IOPS
SSD-Leistung
1324 TB
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
3,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,65*
€ 291,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,10*
€ 289,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,63*
€ 275,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,46*
€ 258,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,61*
€ 233,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.