Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8406997
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWD240UZSVA
EAN/GTIN:
     8592978191511
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die interne 3,5"-Festplatte P300 von Toshiba bietet starke Leistung für Profis. Der Dual-Stage Actuator sorgt dabei für flüssige, schnelle Systemperformance. Ihre Daten und Medien sind zudem durch Ramp Loading und einen Stoßsensor geschützt.
Toshiba - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 128 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
650 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
128 MB
Kapazität
4 TB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), Advanced Format-Technologie, Data Protection Technology
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.11 Watt (lesen/schreiben) ¦ 2.32 Watt (Niedrigverbrauch im Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
65 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
350 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.5 g @ 5-350 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 g @ 5-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.17 ms
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Lade-/Entladezyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.