Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Purple WD102PURZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8408014
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD102PURZ
EAN/GTIN:
     0718037866741
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Für den Dauerbetrieb in HD-Sicherheitssystemen entwickelt. Mit einer Workload von bis zu 180 TB/Jahr und Unterstützung für bis zu 64 Kameras sind WD Purple Festplatten für Überwachungssysteme optimiert.
WD Purple WD102PURZ - Festplatte - 10 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
660 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
10 TB
Merkmale
Advanced Format-Technologie, HelioSeal, kompatibel mit Überwachungssystem, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), AllFrame AI
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Kennzeichnung
RoHS, Directive 2011/65/EU
Stromversorgung
Energieverbrauch
6 Watt (Lesen) ¦ 9 Watt (Schreiben) ¦ 8 Watt (Leerlauf) ¦ 0.5 Watt (Standby) ¦ 0.5 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
20 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
265 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
1,500,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
300,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,35*
€ 378,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,75*
€ 367,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,53*
€ 362,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,84*
€ 335,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.