Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Elements SE WDBJRT0050BBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8408375
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBJRT0050BBK-WESN
EAN/GTIN:
     0718037871486
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Der mobile WD Elements SE Hochleistungs-Datenspeicher ist eine zuverlässige, mit USB 2.0 und USB 3.0 kompatible Speicherlösung für unterwegs mit großer Speicherkapazität und hoher Datenübertragungsrate. Die kompakte, leichte Festplatte bietet bis zu 5TB Speicher und die Qualität und Zuverlässigkeit von WD.
WD Elements SE WDBJRT0050BBK - Festplatte - 5 TB - extern (tragbar) - USB 3.0 - 5400 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
81.57 mm
Tiefe
110.07 mm
Höhe
20.96 mm
Gewicht
230 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
5 TB
Merkmale
NTFS-formatiert
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit (außer China)
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
65 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
120 MB/s
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Interner Datendurchsatz
120 MBps
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.8 cm
Transporttiefe
3.9 cm
Transporthöhe
14.6 cm
Transportgewicht
350 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
WD Discovery
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.