| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8411549 Herst.-Nr.: THT-17-424-3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Brady B-424 - Papier - matt - permanenter Gummiklebstoff - 89 Mikrometer - weiß - 25.4 x 50.8 mm 3000 Etikett(en) (1 Rolle(n) x 3000) Etiketten - für Brady BBP11; BradyPrinter 200, 300, 360, PR200, PR300, PR600; IP Printer BP-IP300, IP600 Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | Directive 2011/65/EU | | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 25.4 x 50.8 mm | | Medientyp | Etiketten | | Produktmaterial | Papier | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Medienfarbe | Weiß | | Merkmale | Wischfest | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 3000 | | Medienstärke | 89 Mikrometer | | Format Medien mit Karten | 55,88 mm Breite | | Anz. Medien mit Karten | 1 Rolle(n) | | Enthaltene Menge | 3000 Etikett(en) | | Klebstofftyp | Permanenter Gummiklebstoff | | Ausführung der Oberfläche | Matt | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brady BBP11, BBP11-34L ¦ Brady BradyPrinter 1244, 1344, 200MVP, 2461, 300MVP, 300X-Plus II, 3481, 360X-Plus II, 600X Plus-II, 6441, PR200 Plus, PR300 Plus, PR600 Plus ¦ Brady IP Printer BP-IP300, BP-IP600 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, kabelmarkierung brady, etiketten rolle |
| | |
| |