Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek OpticSlim 2610 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8412137
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
flachbettscanner
Der OpticSlim 2610 ist in der Lage, das A4-Dokument mit einer Auflösung von 1200 dpi zu scannen und ist mit einem USB-Interface für die Stromversorgung und Kommunikation mit dem Computer ausgestattet. Er ist so kompakt, dass er leicht in einer Aktentasche neben einem Laptop Platz findet.
Plustek OpticSlim 2610 Plus - Flachbettscanner - Contact Image Sensor (CIS) - A4/Letter - 1200 dpi x 1200 dpi - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 297 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 297 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Manuell
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Plustek DocAction, Plustek DocTWAIN, ABBYY FineReader Sprint 12, Plustek MacAction, Plustek MacTWAIN
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.8 - 10.14
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 2.4 GHz - RAM 1 GB - HD 2 GB
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Scangeschwindigkeit
15 Sek./Seite (Farbe)
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
15 Sek./Scan - Farbe - A4 - 300 dpi
Funktionen der Tasten im Bedienfeld
Kopie, E-Mail, OCR, Spezialeinstellung, PDF
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
37.8 cm
Tiefe
25.7 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
1.4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-17
ab € 31,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.