Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Mixed Use


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP HM8C3E Garantieverlängerung
HP HM8C3E Garantieverlängerung
Artikel-Nr.:
     C1002-8412406
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P13660-H21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Möchten Sie mehr Leistung aus Ihren HPE ProLiant Server- oder HPE Synergy Plattformen herausholen? HPE Solid-State-Laufwerke (SSDs) bieten eine außergewöhnliche Leistung und Haltbarkeit für Anwendungen, die eine hohe IOPs-Leistung für zufällige Lese- und Schreibvorgänge benötigen, und sind gleichzeitig sparsam im Verbrauch.
HPE Mixed Use - SSD - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - mit HPE Smart Carrier
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
960 GB
Merkmale
Digitally Signed Firmware
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
HPE Smart Carrier
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo r2600 Gen10 Premium (2.5"), r2800 Gen10 Flexible (2.5") ¦ HPE ProLiant XL170r Gen10 (2.5"), XL170r Gen10 24TB Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), XL170r Gen10 36TB Add-on Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), XL190r Gen10 (2.5"), XL190r Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform (2.5"), XL270d Gen10 (2.5"), XL270d Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform (2.5"), XL645d Gen10 Plus (2.5"), XL675d Gen10 Plus (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 904,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,98*
€ 1.092,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,64*
€ 1.091,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,21*
€ 1.087,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,56*
€ 1.083,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,26*
€ 1.076,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.