Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar DC SN640 WUS4CB076D7P3E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8413198
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0TS1930
EAN/GTIN:
     8717306633482
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Ultrastar DC SN640 WUS4CB076D7P3E3 - SSD - 7680 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 3.1 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
95 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
7680 GB
Merkmale
Instant Secure Erase (ISE), NVM Express (NVMe) 1.3, 3D NAND-Technologie mit 96 Layern
Schnittstelle
U.2 PCIe 3.1 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
12 Watt (typisch) ¦ 5 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
78 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Mittlere Wartezeit
225 µs
Interner Datendurchsatz
3100 MBps (lesen)/ 1800 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
65000 IOPS
SSD-Leistung
11.21 PB
Maximal 4 KB Random Read
467000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.8
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.1 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 962,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,63*
€ 1.247,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,36*
€ 1.233,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,29*
€ 1.202,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,54*
€ 1.145,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.