Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Midline Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 861681-K21 Interne Festplatte 3.5" 2 TB SATA
HPE 861681-K21 Interne Festplatte 3.5" 2 TB SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-8413689
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     861681-K21
EAN/GTIN:
     0190017413099
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Benötigen Ihre HPE Server und Speicherplattformen eine hohe Kapazität und bewährte Festplatten mit hoher Leistung, um Ihre unternehmenskritischen Workloads für Datenspeicherung zu optimieren? HPE Business Critical Festplatten wurden für höchste Kapazität, Leistung und Zuverlässigkeit sowie Datensicherheit in Ihren Rechenzentrumsanwendungen konzipiert. Mit HPE geschäftskritischen Festplatten können Sie mehr Daten speichern, ohne die Leistung oder Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. HPE geschäftskritische Festplatten sind sowohl als 3,5 Zoll LFF- (Large Form Factor) als auch als 2,5 Zoll SFF-Laufwerke (Small Form Factor) verfügbar und werden mit einer Standardgarantie von einem Jahr ausgeliefert. Alle HPE Festplatten durchlaufen einen strikten Qualifizierungsprozess, der sicherstellt, dass jedes Laufwerk in Ihren HPE Server- und Datenspeicherumgebungen funktioniert. Alle HPE Festplatten enthalten digital signierte Firmware, die den unbefugten Zugriff auf Ihre Daten verhindert.
HPE Midline - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF Low Profile (8.9 cm LFF Low Profile) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für Apollo 4200 Gen10, 4510 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF Low Profile (8.9 cm LFF Low Profile)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
2 TB
Merkmale
Digitally Signed Firmware
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF Low Profile (8.9 cm LFF Low Profile)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo 4200 Gen10 (3.5"), 4200 Gen10 384TB 25Gb Capacity Server for Cohesity DataPlatform (3.5"), 4200 Gen10 384TB Capacity Server for Cohesity DataPlatform (3.5"), 4200 Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform (3.5"), 4200 Gen10 for HPE Ezmeral Tracking (3.5"), 4510 Gen10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,14*
€ 486,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,94*
€ 483,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,32*
€ 478,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,20*
€ 477,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,40*
€ 463,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.