| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8413692 Herst.-Nr.: 861683-K21 EAN/GTIN: 0190017413112 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Benötigen Ihre HPE Server und Speicherplattformen eine hohe Kapazität und bewährte Festplatten mit hoher Leistung, um Ihre unternehmenskritischen Workloads für Datenspeicherung zu optimieren? HPE Business Critical Festplatten wurden für höchste Kapazität, Leistung und Zuverlässigkeit sowie Datensicherheit in Ihren Rechenzentrumsanwendungen konzipiert. Mit HPE geschäftskritischen Festplatten können Sie mehr Daten speichern, ohne die Leistung oder Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. HPE geschäftskritische Festplatten sind sowohl als 3,5 Zoll LFF- (Large Form Factor) als auch als 2,5 Zoll SFF-Laufwerke (Small Form Factor) verfügbar und werden mit einer Standardgarantie von einem Jahr ausgeliefert. Alle HPE Festplatten durchlaufen einen strikten Qualifizierungsprozess, der sicherstellt, dass jedes Laufwerk in Ihren HPE Server- und Datenspeicherumgebungen funktioniert. Alle HPE Festplatten enthalten digital signierte Firmware, die den unbefugten Zugriff auf Ihre Daten verhindert. HPE Midline - Festplatte - 4 TB - 3.5" LFF Low Profile (8.9 cm LFF Low Profile) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für Apollo 4200 Gen10, 4510 Gen10 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" LFF Low Profile (8.9 cm LFF Low Profile) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte | ![](/p.gif) | Kapazität | 4 TB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | ![](/p.gif) | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" LFF Low Profile (8.9 cm LFF Low Profile) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE Apollo 4200 Gen10 (3.5"), 4200 Gen10 384TB 25Gb Capacity Server for Cohesity DataPlatform (3.5"), 4200 Gen10 384TB Capacity Server for Cohesity DataPlatform (3.5"), 4200 Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform (3.5"), 4200 Gen10 for HPE Ezmeral Tracking (3.5"), 4510 Gen10 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 4tb 3,5", festplatte sata, festplatte sata 4tb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |