Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Enterprise Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 870759-H21 Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
HPE 870759-H21 Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8413707
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     870759-H21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Benötigen Ihre Server hochleistungsfähige Enterprise-Festplatten für geschäftskritische und I/O-intensive Anwendungen? HPE Server Enterprise Festplatten bieten höchste Leistung und Zuverlässigkeit für Ihre anspruchsvollsten Anwendungs-Workloads. Enterprise-Laufwerke helfen Ihnen, Server-Reaktionszeiten zu verbessern, mehr Transaktionen pro Sekunde durchzuführen und die Datenübertragung (I/O) zu beschleunigen. HPE Server Enterprise Festplatten wurden mehr als 3,35 Millionen Stunden dem strengsten Test- und Qualifikationsprogramm der Branche unterzogen und stellen somit zuverlässige, robuste Laufwerke für die Kunden dar. Verhindern Sie mit digital signierter Firmware von HPE einen unbefugten Zugriff auf Ihre Daten. Sie bietet Ihnen die Sicherheit und Gewährleistung, dass die Festplatten-Firmware aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammt und Schutz vor böswilligen Angriffen bietet. Durch die selbsterklärenden Symbole auf dem HPE Smart Carrier ist der Laufwerkstatus kein Ratespiel mehr. Die Schaltfläche „Nicht entfernen" verhindert Datenverluste durch Benutzerfehler.
HPE Enterprise - Festplatte - 900 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - mit HPE Smart Carrier
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
900 GB
Merkmale
Erweitertes Format 512n, Digitally Signed Firmware
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Kombiniert mit
HPE Smart Carrier
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo n2600 Gen10 Plus Small Form Factor, r2600 Gen10 Premium (2.5"), r2800 Gen10 Flexible (2.5") ¦ HPE ProLiant XL170r Gen10 (2.5"), XL170r Gen10 24TB Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), XL170r Gen10 36TB Add-on Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), XL190r Gen10 (2.5"), XL190r Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform (2.5"), XL220n Gen10 Plus (2.5"), XL230k Gen10 Compute Tray (2.5"), XL270d Gen10 (2.5"), XL270d Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform (2.5"), XL290n Gen10 Plus (2.5"), XL645d Gen10 Plus (2.5"), XL675d Gen10 Plus (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.073,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,19*
€ 1.321,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,37*
€ 1.313,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,81*
€ 1.300,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,12*
€ 1.277,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.