| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8415226 Herst.-Nr.: 916860-001 EAN/GTIN: 5711783789062 |
| |
|
| | |
| HP Value - SSD - 256 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für EliteDesk 800 G3 (2.5"); ProDesk 400 G3 (2.5"), 400 G4 (2.5"), 600 G3 (2.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 256 GB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Erweiterung und Konnektivität | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP EliteDesk 800 G3 (2.5") ¦ HP ProDesk 400 G3 (2.5"), 400 G4 (2.5"), 600 G3 (2.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp server ssd, internes ssd, festplatte laptop ssd |
| | |
| |