Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Professional Glossy Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8416812
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3VK91A
EAN/GTIN:
     0192545168397
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Sie erhalten für Ihre Projekte ein professionelles Druckergebnis auf beiden Papierseiten. HP Professional Business Papier, Glänzend ist FSC -zertifiziert und ermöglicht gestochen scharfen schwarzen Text und scharfe Farbgrafiken auf Broschüren, Flyern und Marketingmaterialien.
HP Professional Glossy Paper - Glänzend - A4 (210 x 297 mm) - 180 g/m² - 150 Blatt Fotopapier - für Deskjet 15XX, Ink Advantage 27XX; Officejet 80XX, 9012; Photosmart B110
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
FSC
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Fotopapier
Mediengewicht
180 g/m²
Enthaltene Menge
150 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 1110, 1112, 1510, 1512, 1513, 1514, 1516, 2130, 2131, 2132, 2134, 2136, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2548, 2549, 2620, 2621, 2622, 2624, 2630, 2632, 2633, 2634, 2640, 2652, 2655, 2680, 2720, 2755, 3526, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3720, 3721, 3722, 3723, 3730, 3732, 3733, 3735, 3750, 3752, 3755, 3758, 3760, 3762, 3764, GT 5810, GT 5820, GT 5822, Ink Advantage 1115, Ink Advantage 1516, Ink Advantage 2134, Ink Advantage 2135, Ink Advantage 2136, Ink Advantage 2545, Ink Advantage 2546, Ink Advantage 2645, Ink Advantage 2646, Ink Advantage 2675, Ink Advantage 2676, Ink Advantage 2677, Ink Advantage 2774, Ink Advantage 2775, Ink Advantage 3545, Ink Advantage 3546, Ink Advantage 3635, Ink Advantage 3636, Ink Advantage 3775, Ink Advantage 3776, Ink Advantage 3785, Ink Advantage 3786, Ink Advantage 3787, Ink Advantage 3788, Ink Advantage 3789, Ink Advantage 3790, Ink Advantage 3835, Ink Advantage 3836, Ink Advantage 4515, Ink Advantage 4535, Ink Advantage 4536, Ink Advantage 4645, Ink Advantage 4646, Ink Advantage 4675, Ink Advantage 4676, Ink Advantage 5075, Ink Advantage 5076, Ink Advantage 5275, Ink Advantage 5276, Ink Advantage 5575, Ink Advantage 5645, Ink Advantage Ultra 2529, Ink Advantage Ultra 4729, Ink Advantage Ultra 5738, Ink Advantage Ultra 5739, Ultra Ink Advantage 2029 ¦ HP Officejet 100 L411b, 200, 202, 250 Mobile, 252 Mobile, 2620, 2622, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 4630, 4632, 4634, 4635, 4636, 4650, 4652, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 5212, 5220, 5230, 5232, 5255, 5258, 5260, 5264, 5740, 5741, 5742, 5744, 5746, 6000 E609a, 6000 Wireless E609n, 6100 ePrinter, 6500 E709c, 6500 Wireless E709q, 6812, 6815, 6820, 6950, 6951, 6954, 6962, 7000 E809a, 7500A Wide Format E910a, 7510 Wide Format, 7612 Wide Format, 8010, 8012, 8013, 8014, 8014e, 8015, 8017, 8022, 8040 with Neat, 8702, 9012, 9012e ¦ HP Photosmart 5521, B110a, Wireless B110c
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.