Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promise Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8424779
Hersteller:
     Promise Technology
Herst.-Nr.:
     F40P2R600000012
EAN/GTIN:
     0704118164172
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Pegasus 3-Reihe mit Thunderbolt 3-Technologie bietet unglaubliche Geschwindigkeit und Leistung für HD- und 4K-Videobearbeitung sowie für kreative Arbeit.
Promise - Festplatte - 10 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - mit HDD Carrier
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
10 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
HDD Carrier
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,66*
€ 311,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,49*
€ 306,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.