Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY DOCK EZConvert MB882SP-1S-2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8426165
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB882SP-1S-2B DUAL
EAN/GTIN:
     4713227445221
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
adapter sata
Der Icy Dock MB882SP-1S-2B SSD-Konverter ist besonders praktisch für Gamer und Power-User, die SSD-Geschwindigkeit auf Ihren Heim- und Office-Computern benötigen. Die Sichtfenster erlauben es dem Nutzer, den korrekten Anschluss der 2,5" HDDs oder SSDs an die SATA-Schnittstelle zu kontrollieren. Diese dienen gleichzeitig als zusätzliche Belüftungsöffnungen und tragen so zu einer verbesserten Kühlung der Festplatte bei. Zusammenfassend kann man sagen, dass der MB882-1S-2B Konverter das bewährte, schlichte Design weiter verfeinert hat und eine optimale Lösung nicht nur für Gamer oder Power-User, sondern auch für den normalen Heimanwender zum Beispiel in Media-Centern, Home Servern und auch den Desktop-PCs darstellt.
ICY DOCK EZConvert MB882SP-1S-2B - Version 2 - Laufwerksschachtadapter - 3,5" auf 2,5" (8.9 cm to 6.4 cm) - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - SATA 6Gb/s, SAS 12Gb/s - Schwarz (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Laufwerksschachtadapter
Besonderheiten
Vibrationsschutz, schraubenfreies Design
Produktmaterial
Kunststoff
Unterstützter Formfaktor
3,5" auf 2,5" (8.9 cm to 6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks
12.5 mm
Host-Bus
SATA 6Gb/s, SAS 12Gb/s
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Belüftet
Zubehör im Lieferumfang
4x Schrauben
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 65%
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.1 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
119 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
160 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 22-poliges Serial ATA
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - SATA Combo
Einschübe
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x Hot-Swap 3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.