Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue SN550 NVMe SSD WDS500G2B0C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8426613
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS500G2B0C
EAN/GTIN:
     0718037868752
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Steigern Sie die Leistung Ihres PCs mit NVMe und profitieren Sie von geringer Latenz und kurzen Ladezeiten. Die WD Blue SN550 NVMe SSD bietet die vierfache Übertragungsgeschwindigkeit. Egal ob bei der Arbeit, Content Creation, entspannten Gamingsessions oder der Verarbeitung großer Datenmengen - profitieren Sie von der Schnelligkeit dieser leistungsstarken internen SSD. Mit dem vorteilhaften Formfaktor M.2 2280 bietet sich jetzt die perfekte Gelegenheit für ein Upgrade auf NVMe.
WD Blue SN550 NVMe SSD WDS500G2B0C - SSD - 500 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - für Intel Next Unit of Computing 11 Essential Kit - NUC11ATKPE
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
6.5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
500 GB
Merkmale
3D NAND Technology
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, FCC, KCC
Stromversorgung
Energieverbrauch
20 mW (Niedrigverbrauch bei Aktivität) ¦ 5 mW (Sleep-Modus) ¦ 3.5 Watt (Maximum)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-55 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 g @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.9 g @ 7-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
2400 MBps (lesen)/ 1750 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
300000 IOPS
4 KB Random Write
240000 IOPS
SSD-Leistung
300 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,750,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Intel Next Unit of Computing 11 Essential Kit - NUC11ATKPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 73,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,18*
€ 115,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,37*
€ 114,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,93*
€ 99,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,58*
€ 97,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 79,81*
€ 94,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 73,11*
€ 87,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.